耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06163660 品番 ATSND-#21
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

航空機用ネジ付きドリル

用途耐熱鋼用ネジ付きドリル 材質HSCo 全長(mm)44 溝長(mm)22 首下長29.5 刃径(Φmm)4.039 表面処理酸化処理 ねじ規格1/4-28UNF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする