RPC
RPCの ドリル
RPCの ハイスドリル
RPCの ハイスその他ドリル
耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06163687
品番
ATSND-#16
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
航空機用ネジ付きドリル
用途
耐熱鋼用ネジ付きドリル
材質
HSCo
全長(mm)
44
溝長(mm)
22
首下長
29.5
刃径(Φmm)
4.496
表面処理
酸化処理
ねじ規格
1/4-28UNF