曜日別特売
HM10K SS マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) 桑名金属工業 06163692

マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード06163692品番HM10K SS
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K材質(本体)FCMB-S35トラスコ品番261-9407種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下寸法L(mm)105寸法H(mm)320最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)寸法D(mm)140接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCMB-S35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06163665
2023-06-22
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

蒸気配管に仕切弁は動きが悪くなるし軸から漏れる恐れもあると言うのであまり使いたくはないが、配管が古いので通常閉の場所だと詰まりやすく玉形弁だと掃除が大変なので変えてみる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする