HM10K FS マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ) 桑名金属工業 06163753

マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード06163753品番HM10K FS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K種別マレブル(強靭鋳鉄類)材質FCD-S形状ストレート使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)140寸法H(mm)275最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)寸法D(mm)120接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする