RPC
RPCの ドリル
RPCの ハイスドリル
RPCの ハイスその他ドリル
航空機用ロングSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.489
注文コード
06163809
品番
AKLSD-#40×150
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
航空機規格に準ずる
用途
軽合金用ロングドリル
材質
HSS
全長(mm)
150
溝長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
2.489
刃径(Φmm)
2.489