RPC
RPCの ドリル
RPCの ハイスドリル
RPCの ハイスその他ドリル
航空機用ロングSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.264
注文コード
06163836
品番
AKLSD-#30×150
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
航空機規格に準ずる
用途
軽合金用ロングドリル
材質
HSS
全長(mm)
150
溝長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
3.264
刃径(Φmm)
3.264