航空機用ロングSD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6.35 注文コード06163967 品番AKLSD-1/4×150
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は刃径など20種類から選べます 他の種類を見る

航空機規格に準ずる

用途軽合金用ロングドリル 材質HSS 全長(mm)150 溝長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする