耐熱鋼用ロングSD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06164037 品番 ATLSD-#27×150
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

航空機規格に準ずる

用途耐熱鋼用ロングSD 材質HSCo 全長(mm)150 溝長(mm)35 シャンク径(Φmm)3.658 刃径(Φmm)3.658 表面処理酸化処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする