日本ニューマチック工業
エアサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06164081
品番
NSG-125A
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
平面研磨に適しています。
用途
平面の仕上げに。
トラスコ品番
858-7636
セット内容
カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ
材質
鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)
190
外径×内径(Φmm)
【ペーパー】125×16
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方