日本ニューマチック工業
エアサンダー
平面研磨に適しています。
用途
平面の仕上げに。
トラスコ品番
858-7636
セット内容
カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ
材質
鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)
190
外径×内径(Φmm)
【ペーパー】125×16
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06164081
NSG-125A
¥
63,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください