RPC
RPCの ドリル
RPCの ハイスドリル
RPCの ハイスその他ドリル
耐熱鋼用ロングSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06164247
品番
ATLSD-1/2×150 Φ7.9
参考基準価格(税別)
¥15,690
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
航空機規格に準ずる
用途
耐熱鋼用ロングSD
材質
HSCo
全長(mm)
150
溝長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
12.7
刃径(Φmm)
12.7
表面処理
酸化処理