一発ドリル(鉄骨用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06164369 品番 IPD17.5
参考基準価格(税別)¥13,180 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ロウソク刃形

用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板 材質HSS 全長(mm)240 刃長(mm)140 先端角(°)160 刃径(Φmm)17.5 表面処理酸化処理 シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする