一発ドリル(鉄骨用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06164457 品番 IPD21.0
参考基準価格(税別)¥17,580 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロウソク刃形

用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板 材質HSS 全長(mm)275 刃長(mm)155 先端角(°)160 刃径(Φmm)21 表面処理酸化処理 シャンク径MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする