一発ドリル(鉄骨用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06164597 品番 IPD28.0
参考基準価格(税別)¥30,270 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ロウソク刃形

用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板 材質HSS 全長(mm)320 刃長(mm)175 先端角(°)160 刃径(Φmm)28 表面処理酸化処理 シャンク径MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする