RPC
RPCの ドリル
RPCの ハイスドリル
RPCの ハイステーパーシャンクドリル
一発ドリルTiN(鉄骨用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06164676
品番
TINCOIPD24.5
参考基準価格(税別)
¥62,720
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ロウソク刃形
用途
鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板
材質
HSCo
全長(mm)
285
刃長(mm)
165
先端角(°)
160
刃径(Φmm)
24.5
表面処理
TiN
シャンク径
MT3