100V専用、ノンガス/MIG/MAG兼用直流半自動溶接機です。これまで手棒溶接では不可能だった薄板溶接を可能にしました。これ1台でステンレスやアルミまで溶接できる商品です。4段階電流切替スイッチ、ワイヤスピード調節ダイヤルで、板厚、材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。家庭用コンセント100V15Aで軟鋼3.0mmまでの溶接が可能です。