デジタルフォトフレーム RWF-108H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06165200 品番RWF-108Hローズゴールド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。
Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。
思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。
また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。
加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。
その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。
コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。

その他タッチパネル、バッテリー内蔵、Wi-Fi搭載 材質金属+プラスチック ローズゴールド 質量(g)917 メモリー32GB 解像度WXGA 1280×800(10.1インチ) 対応メディアSD/USB(〜64GB) 主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×258×182 使用時間(時間)2〜3(※使用コンテンツによって異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする