ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの 液晶フィルター
PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06165245
品番
SF-NFLGPV133W2
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。
約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
付属品
タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス
適合機種
汎用
材質
PET樹脂
質量(g)
約32
取付方式
シール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×0.4×179
視野角
60度
画面サイズ
対応:13.3インチW(16:10)
光線透過率(%)
0.69
ブルーライトカット率
0.45
外光反射率(%)
0.055
のぞき見防止
○
反射防止
○
ブルーライトカット
○
UV遮蔽率(%)
0.99