ナカバヤシ
PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
画面サイズ
対応:15.6インチW(16:9)
対応:13.3インチW(16:9)
対応:13.3インチW(16:10)
対応:14インチW(16:9)
対応:14インチW(16:10)
対応:15.6インチW(16:9)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06165279
品番
SF-NFLGPV156W
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。
約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
付属品
タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス
適合機種
汎用
材質
PET樹脂
質量(g)
約41
取付方式
シール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
344.7×0.4×194
視野角
60度
画面サイズ
対応:15.6インチW(16:9)
光線透過率(%)
0.69
ブルーライトカット率
0.45
外光反射率(%)
0.055
のぞき見防止
○
反射防止
○
ブルーライトカット
○
UV遮蔽率(%)
0.99