冷凍冷蔵庫 301L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06165288 品番 IRSN-I30A-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、301Lの冷凍冷蔵庫です。給水タンクに水を入れセットすると約240分で約10個、自動で氷を作り製氷室へ入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ドアポケットに調味料やチューブ用に設計された小物収納付き!冷蔵庫開閉時に調味料が倒れず綺麗に収納できます。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、製氷操作パネルの製氷切替ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。

付属品アイスシャベル 性能【冷凍室】【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(kg)56 ホワイト 間口(mm)595 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×600×1850 周波数【定格電源】50/60Hz 冷却方式ファン式 入力(W)【霜取装置】180 年間消費電力量(kWh/年)310 省エネ基準達成率(%)110 定格内容積(L)【全体】301、【冷蔵室】210、【冷凍室】91
注意
※個人宅不可
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます
※ 空港へのお届けはできかねます。
※ ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。
※ お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする