拡張できるペットキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06165385 品番P-KPC450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3WAYで持ち運びができ、拡張してペットハウスにもなるペットキャリーです。キャリーとしてもハウスとしても使用でき、おでかけだけでなく災害時にも便利です。ハンドキャリー・肩掛け・リュックの3WAYで持ち運び可能です。天面・側面がメッシュ生地で中の様子が確認出来ます。またペットの出入りも可能です。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できます。リュックで背負った際に腰にやさしいパット付きです。ペットの飛び出し防止用の飛び出し防止リード付きです。中敷きはカバーが手洗いできるので、ペットが粗相しても安心です。

材質【生地】ポリエステル100%(表生地:ポリウレタンコーティング) 【メッシュ部】ポリエステル100% 【中敷き】ポリエステル100%(表生地:ポリウレタンコーティング) 【本体芯材】ポリプロピレン 【本体側面芯材】ポリウレタン 【飛び出し防止リード】金具部:亜鉛合金、生地:ポリプロピレン100% 長さ(mm)【ショルダーベルト(約)】最短時:640、最長時:1240、【飛び出し防止リード(約)】最短時:235、最長時:480 寸法(mm)中敷き:約420×220、拡張時:約450×1045×280 ブラウン 質量(g)1700 耐荷重(kg)8 適合種別(目安)猫、小型犬 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常使用時:450×260×280

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする