防犯防草のジャリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 06165516 品番 60L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。

質量(kg)14.5 3色ミックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×740×200 使用の目安約1m2当たり40L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする