データロガー DLG02-060

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06165525 品番DLG02-060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センサで計測したデータを、PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。

容量1秒毎データ:690日分(※USBメモリ32GBの場合)(※5センサ接続の場合) 型番DLG02-060 対応IoT電力センサユニット、IoT角度センサユニット、IoT電流センサユニット 通信方法CSV(USB出力・ダウンロード)、Modbus (TCP)、MQTT、FTP、HTTP サンプリング0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒 保存形式USBメモリ(オプション: GP0020)/内部メモリ ネットワークタイプLAN 最大接続台数【センサ】6台【Bluetooth】5台【RS-232C(有線)】1台
注意
※メーカーの各種センサユニットと合わせてご使用ください。
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06165525 DLG02-060 62856389 DLG03-060 データロガーDLG03-060 SIRC(サーク) データロガーDLG03-060 SIRC(サーク) 1台 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする