メイン画像

FD180 鉛フリー自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業) 06165665 FD180 鉛フリー自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業) 06165665 FD180 鉛フリー自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業) 06165665 FD180 鉛フリー自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業) 06165665

鉛フリー自動はんだ送り装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06165665 品番FD180
参考基準価格(税別)¥248,214 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

デジタル式はんだ送り装置です。
タッチパネル式です。
一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。
V溝加工機能付きです。
ポカヨケアラーム付です。

用途はんだ送りの定量化に。 適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応) その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX) トラスコ品番213-8651 幅(mm)250 高さ(mm)163 奥行(mm)270 電源(V)100 消費電力(W)20 対応日本語/英語/中国語 電源コード(m)1.5(インレット3芯コード) はんだ送り速度(mm/s)1-50 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラム仕様【プログラム数】30(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする