メイン画像
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
糸はんだ 60%
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06165708
品番
SD-26A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニなし
トラスコ品番
112-8306
長さ(m)
250
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183〜190
線径(mm)
3
入数(本)
4
注意
※別途フラックスをお求めください。