メイン画像
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
鉛フリーリール巻はんだ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06165726
品番
SF-A5M03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
業界標準の組成となっています。
用途
表面実装部品などの細かいはんだ付けに。
仕様
ヤニ入り
トラスコ品番
585-8544
長さ(m)
約5
化学組成
Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)
217〜220
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.3