メイン画像

SF-C50006 銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業) 06165751 SF-C50006 銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業) 06165751

銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06165751 品番 SF-C50006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。

用途高密度集積基板用 仕様ヤニ入り トラスコ品番585-2243 質量(g)500 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01% 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする