メイン画像
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06165778
品番
SF-C50012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
用途
模型工作用
仕様
ヤニ入り
トラスコ品番
585-2250
質量(g)
500
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.2