メイン画像
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の はんだごて部品
ヘルパーレンズ付作業台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06165805
品番
ST-93
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
拡大倍率約3倍の直径90mmアクリルレンズを採用しています。
安定性のよいベースで安全に作業ができます。
仕様
直径90mm二重焦点式アクリルレンズ(拡大倍率約3倍)
トラスコ品番
468-7311
幅(mm)
150、【グリップ】200(最大)
高さ(mm)
280
奥行(mm)
245