MROCAT
MROCATの 各種パレット
MROCATの パレットカバー・アクセサリ
パレットバンド(幅広タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06165830
品番
C0092
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
パレット荷物の荷崩れ防止に。
材質
麻布
質量(kg)
約1.3
色
カーキ
寸法(cm)
73×460
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※一部ゴムを使用しておりますので直射日光を避けて保管してくだい。