SC24P テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字) キングジム 06166395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC24P テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字) キングジム 06166395 SC24P テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字) キングジム 06166395

テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)24 注文コード06166395 品番SC24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はテープ幅など7種類から選べます 他の種類を見る
文字ピンクに黒文字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8.0 タイプパステル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色ピンク エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
ラベル印刷
その他業種

孫の色んな道具にラベル印刷しました。鮮やかなピンクでとても気に入っています。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

いろんなカラーやサイズ、購入しています。
たまにお安い時は、ありがたいです。
また購入します。

対象商品:
00664377
2022-05-17
用途:
クラフトのラベル作成に
アロマなないろ 様 (サービス業)

可愛いカラーも多く、用途や製品に合わせて色の使い分けができるのでとても気に入っています。

対象商品:
00664377
2022-12-09
用途:
PCの識別表示用

他のメーカーでこの色がないので、すぐ届き助かりました

対象商品:
06166361
2020-03-28
用途:
新学期 学用品の名前付けに
教育・研究機関

名前シールをつくるとき、ラベリングしたいとき、やっぱりテプラが使いやすいですね!
貼るものに合わせて色を使い分けられるのがポイント!

(もう少しリーズナブルだと大量買しちゃうかも)

対象商品:
00293992
2018-07-14
用途:
事務作業
株式会社ファーストグループ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品については問題無し。もう少し、PRICE DOWNすると助かります。

対象商品:
00664377
2020-11-04
用途:
ファイリングタグ用
株式会社中国機設 様

遅くなりましたが。今回の商品はNGです。黒テープも一緒に出てきます。使えないことはないので使ってます。

対象商品:
00293983
2017-06-04
用途:
ケーブル

安心して使える定番商品です。
品質も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする