SC9V テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジム 06166447 SC9V テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジム 06166447 SC9V テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジム 06166447 SC9V テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジム 06166447

テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)9 注文コード06166447 品番SC9V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はテープ幅など5種類から選べます 他の種類を見る

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。カセットのタイトルに。

文字紫に黒文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 タイプパステル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06166447 SC9V 31304708 SC9V テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジム テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジム 1巻 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
物品の所属明記のため
教育・研究機関

部署が多数あって同じ物を揃えるので、自署用に購入。紫色は日常で使われないので、区別がしやすくてありがたいです。今後も継続して購入していきます。

2025-07-22
用途:
事務所内
鉱業

事務作業に使うにはちょっと色が可愛すぎたかも…。プライベートとかならいいと思います。

対象商品:
31304708
2023-03-22
用途:
電気・制御工事
ENESYS Service 様 (サービス業)

はい、当たり前ですが何の問題もありません
種類が豊富で、しかもこの値段で買えるのが良いですね

対象商品:
00664404
2015-06-08
用途:
事務用

近くのホームセンターと比べても、どきょりも安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする