のびーるロングおえかき帳

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06167379 品番KE-AC43
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

イラスト:たちもとみちこ

用途紙面がジャバラ状に伸びる新しいタイプのお絵かき帳です。広げると全長3m56cmまで伸びるので、家族や友達と一緒にお絵かきすることもできます。描いた後はお絵かき帳を立てて飾ることもできます。 セット内容ジャバラ折18ページ(両面36ページ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×240×6 適合年齢(歳)5歳以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする