SU11S テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム 06167655 SU11S テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム 06167655 SU11S テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム 06167655 SU11S テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム 06167655 SU11S テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム 06167655

テプラPROテープ 熱収縮チューブ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード06167655 品番SU11S
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。

長さ(m)2.5 文字白に黒文字 適合チューブ径(Φmm)11(Φ5.5〜Φ11) エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.5 テープ文字色 テープ地色 包装5 文字色 入数(個)120(梱包) RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
取扱説明書:
注意
※熱収縮には工業用ドライヤーをご使用ください。
※Φ11mmチューブは24mm対応機種以外では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
装置補修、機器製作
サービス業

配線のマーキングに使用
耐摩耗性も良好 見た目も 見やすく使いやすい

2024-02-11
用途:
制御盤作成時
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

制御盤作成でケーブルのマーカーに使用するため収縮チューブとヒートガンを購入しました。収縮チューブは一応リピート買いです。
10年以上前のテプラの機械ですが十分使え綺麗にできました。
収縮チューブは2本位使ったかな?失敗も殆ど無く良かったです。

対象商品:
06167655
2024-02-19
用途:
工具、先端ツールのラベリング
サンメタル工業株式会社 様

赤、黄など以前あった色が廃番になっている?再販希望です。

1人が参考にしています
対象商品:
06167646
2022-08-18
用途:
装置接続コードの仕分け
教育・研究機関

装置に多数のコードを接続するので、仕分けがとても楽になりました。

対象商品:
06167646
2021-12-07
用途:
ケーブルのラベリング

文字を印刷できる熱収縮チューブを探してました。
使いたい用途に合致し助かりました。他の人もコメントしてますが
サイズがもう少し増えると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06167655
2021-07-27
用途:
機材管理
教育・研究機関

文字も大きく表示され、ケーブルのラベリングに最適です。
加工前であれば、ケーブル表示ラベルのカートリッジよりこちらをおすすめします。

対象商品:
06167646
2020-09-02
用途:
ハーネスのマーキング

電線に信号名を綺麗に表示できて非常に便利。
ただ、電線の径がチューブに対して細目だと、すぐにずれてしまうので、別途普通の熱収縮チューブを被せて太らせた上から、当チューブを被せてます。

4人が参考にしています
対象商品:
06167646
2020-03-12
用途:
配線表示

太さがいろいろほしい。
収縮しても電線に固定できず動いてしまう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする