コクヨ
コクヨの 図工/美術/画材/書道
コクヨの クレヨン/パステル
ブルーナ・カラークレヨン&ぬりえ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06167677
品番
KE-AC42
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブルーナ・カラーを忠実に再現した色と、なめらかな描き心地にこだわった9色のクレヨンを白を基調としたボックスにセットしています。ギフトにもおすすめです!(ぬりえ付属)
色
クレヨン8色(黄・赤・緑・青・茶・灰・黒・白)+ぬりえ1冊(20ページ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
106×29×168・ぬりえ:100×164×5
直径×長さL(Φmm×mm)
【クレヨン】11×65
色数
8