コクヨ
コクヨの 図工/美術/画材/書道
コクヨの クレヨン/パステル
リングくれよん 5色セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06167765
品番
KE-AC37R-5
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
イラスト:たちもとみちこ
用途
鉛筆持ちができない小さなお子様でも、直観的ににぎって紙にこすりつけることで、初めての「描く」を楽しむことができるクレヨン。
色
クレヨン5色(あか・き・みどり・あお・ちゃ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×63×46
色数
5