OpenRun Pro 2 - Black

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06167851 品番SKZ-EP-000030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,880
販売価格(税別)
25,345

Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。

セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OSiOS/Android/macOS/Windows 感度マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz〜20KHz 周波数帯域(MHz)2400〜2483.5 防塵防水性能IP55 充電電圧(V)5.0±5% 充電時間(分)60 スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間12時間 バッテリー容量(mAh)150 充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポートUSB-C Bluetooth5.3 音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m)10 対応コーデックSBC マルチポイント最大2台 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh)0.581

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする