Google Pixel 9 / 9 Pro 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06168000 品番TR-PX249-PFI-CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
指紋認証機能に対応
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア 質量(g)6 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×148.9×0.1 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする