Google Pixel 9 / 9 Pro フルカバー 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06168027 品番TR-PX249-GLI-CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

端までなめらか、広範囲で画面を保護
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
指紋認証機能に対応
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
位置出し簡単「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア 質量(g)9 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.9×148.7×0.4 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする