Google Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06168106 品番TR-PX249-G3-DRCCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用
指紋認証機能に対応
角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
安心の日本製素材
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタULTRA用の埃取りテープ付属

ブラック 質量(g)9 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×149.1×0.4 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする