Google Pixel 9 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06168176 品番TR-PX249-LGL-2ARCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レンズ全面をフルカバー
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」「補助シール」付属

クリア 質量(g)0.2 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.2×18.3×0.4 対応機種Google Pixel 9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする