曜日別特売
TR-PX249PS-LGLF-2ARC Google Pixel 9 Pro スーパークリア 衝撃吸収 レンズ保護フレームガラス 光沢 トリニティ 06168316

TR-PX249PS-LGLF-2ARC Google Pixel 9 Pro スーパークリア 衝撃吸収 レンズ保護フレームガラス 光沢 トリニティ 06168316
TR-PX249PS-LGLF-2ARC Google Pixel 9 Pro スーパークリア 衝撃吸収 レンズ保護フレームガラス 光沢 トリニティ 06168316
TR-PX249PS-LGLF-2ARC Google Pixel 9 Pro スーパークリア 衝撃吸収 レンズ保護フレームガラス 光沢 トリニティ 06168316
TR-PX249PS-LGLF-2ARC Google Pixel 9 Pro スーパークリア 衝撃吸収 レンズ保護フレームガラス 光沢 トリニティ 06168316
TR-PX249PS-LGLF-2ARC Google Pixel 9 Pro スーパークリア 衝撃吸収 レンズ保護フレームガラス 光沢 トリニティ 06168316

Google Pixel 9 Pro スーパークリア 衝撃吸収 レンズ保護フレームガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06168316品番TR-PX249PS-LGLF-2ARC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レンズ全面をフルカバー
ガラスと衝撃吸収フレームの複合構造
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
フラッシュ対応
365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」付属

クリア質量(g)0.2タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.5×18.4×0.6対応機種Google Pixel 9 Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする