曜日別特売
TR-PX249PL-GLI-GOCC Google Pixel 9 Pro XL フルカバー ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 06168350

TR-PX249PL-GLI-GOCC Google Pixel 9 Pro XL フルカバー ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 06168350
TR-PX249PL-GLI-GOCC Google Pixel 9 Pro XL フルカバー ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 06168350
TR-PX249PL-GLI-GOCC Google Pixel 9 Pro XL フルカバー ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 06168350
TR-PX249PL-GLI-GOCC Google Pixel 9 Pro XL フルカバー ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 06168350
TR-PX249PL-GLI-GOCC Google Pixel 9 Pro XL フルカバー ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 06168350

Google Pixel 9 Pro XL フルカバー ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06168350品番TR-PX249PL-GLI-GOCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

端までなめらか、広範囲で画面を保護
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
指紋認証機能に対応
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
位置出し簡単「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア質量(g)10タイプ光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×158.6×0.4対応機種Google Pixel 9 Pro XL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする