Life360 Tile Mate (2024) ブラック 2個パック/電池交換不可(最大約3年)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06168420 品番RE-60012-AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます
万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます

ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2 取付場所鍵/バッグ/ポーチなど 使用電池交換不可 入数2個 防水性IP68 通信距離(m)Bluetooth:105 電池寿命(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする