ジャストコーポレーション
アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
60
60
110
225
高さ(mm)
60
60
155
305
色
シルバー
グリーン
シルバー
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
06168466
品番
FPP-AL60-SI
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
材質
OPP+CPP+アルミ
幅(mm)
60
高さ(mm)
60
色
シルバー
サイズ
缶バッジサイズ
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×60
厚さ(μm)
45
テープ部分(mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません