メイン画像
D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
D&M(ディーエム) 緩動サポーター 肘 ひじ 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06168560
品番
109769
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サポーター
用途
ひじ用
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ベージュ
サイズ
フリー
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
24
左右区別
左右兼用
ひじ周り(cm)
26〜30
性別
男女兼用
注意
※左右兼用