NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 研磨/研削(電動)
NSK(ナカニシ)の 研磨/研削用部品
ラスターアタッチメント(ポリッシャー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06168630
品番
LS-100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥79,980
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。
ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。
各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。
付属品
標準装備付属品
アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル
標準付属工具
スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、
サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式
トラスコ品番
297-5297
質量(g)
680
調整範囲(mm)
0〜6(ストローク)
往復回数(回/min)
0〜7600(可変)
注意
※使用最高回転速度30000min
-1
以下
※連続使用回転速度は、加工条件内容により異なりますので参考にしてください。