エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06169111
品番
EA469AB-12AA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,680
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
32×20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
48
アズワン品番
64-7853-56
ねじ径Rc
1・1/4”×3/4”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材