※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトアンカー FBN2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) ねじの呼びM12 注文コード06169165 品番45269【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,934 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はねじの呼び・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。
国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの呼びM12 ドリル径(Φmm)12 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 全長(mm)256 適合材コンクリート、石材 埋め込み深さ(mm)245、(有効)65 用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様欧州技術認証(ETA-07/0211) トラスコ品番779-3391 質量(kg)4 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)189 最大取付物厚さ(mm)160 最大引張荷重(kN)12.6 剪断最大荷重(kN)17.9 標準締付トルク(N・m)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする