250F-2-11【ワケあり】 足踏弁 2 4ポート コガネイ 06169269

足踏弁 2 4ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06169269 品番250F-2-11【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥8,8902,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●バルブストローク(mm):1.6 オプション2ポート、常時開 質量(kg)1 形式250F 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 作動方式スプリングリターン 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする